Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Micromètre numérique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Micromètre numérique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Support : acier forgé



Surfaces de mesure : Carbure, meulées et chevauchantes



Micromètre avec protection thermique


Pas d'écart dimensionnel



Avec cliquet


Pour une mesure de pression constante



Indice de protection IP 65 (poussières et projections d'eau)



Fonctions : Marche/arrêt/zéro, ABS/mm/pouce, sortie de données : RS-232



Fourni avec une pile CR 2032

Indication

Livré dans une boîte en plastique

Article ni repris, ni échangé.