Micromètre : réalisez des mesures ultra-précises
Instrument indispensable en métrologie, le micromètre est un outil permettant de réaliser les mesures les plus précises. Afin de répondre aux exigences des professionnels qui ne souhaitent rien laisser au hasard pour une mesure, Würth a développé une gamme de micromètres qui brillera par sa grande fiabilité. Afin d’adopter le micromètre le mieux adapté à vos besoins sur le terrain, découvrez sans attendre les références qui composent cette gamme de produits pour la mesure.
Micromètre Würth, un outil de mesure indispensable pour votre atelier
La prise de mesure des petits composants est une pratique nécessaire dans de nombreuses disciplines, comme en mécanique. Pour ce faire, les professionnels sont alors tenus de se tourner vers des instruments et outils bien plus précis que les mètres à rubans, soit : les micromètres. Selon le modèle, ce dernier permet de mesurer avec précision l’épaisseur ou encore la profondeur et la longueur d’objets aux petites, voire aux très petites, dimensions, de manière fiable grâce par exemple à un écran à affichage digital.
Afin de vous satisfaire, votre fabricant a misé sur la robustesse de ses matériaux mais également sur leur durabilité et sur l’ergonomie de ses appareils. Faciles à prendre en main, ces derniers font également preuve d’une grande polyvalence qui les rendra d’autant plus précieux aux yeux des professionnels.
Découvrez nos autres instruments de mesure : mètre à ruban, niveaux à bulle ou encore laser de chantier.
Choisir votre micromètre Würth
À chaque professionnel, ses impératifs en matière de précision et d’ergonomie ! Chez Würth, nous sommes pleinement conscients de la pluralité des besoins pour votre micromètre intérieur ou de précision, voilà pourquoi nous sommes en capacité de vous proposer des modèles variés et susceptibles de répondre aux exigences les plus spécifiques. En conséquence, nos différentes références pourront être choisies en fonction de caractéristiques comme :
- la plage de mesure de longueur minimale et maximale de l’appareil (unité en mm) : 0-2 à 75-100,
- la valeur d’étalonnage de vernier : 0,01 mm,
- mais également la mesure d’incréments de broche : 0,5 mm.
À ceci, on ajoutera évidemment la question des matériaux et notamment, de ceux qui composent le corps du micromètre.
Livrés dans une boîte en plastique ou un coffret en bois pour davantage de protection, les micromètres Würth se déclinent en différentes versions et accessoires, comme le micromètre de précision ou le micromètre intérieur.