Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mini-disque à lamelles zirconium
Mini-disque à lamelles zirconium - 1
Mini-disque à lamelles zirconium - 2
Mini-disque à lamelles zirconium - 3
Mini-disque à lamelles zirconium - 4
Mini-disque à lamelles zirconium - 5
Mini-disque à lamelles zirconium - 6
Mini-disque à lamelles zirconium - 7
Mini-disque à lamelles zirconium - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini-disque à lamelles zirconium

Compatible avec système Roloc 3M

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Mini-disque à meuler segmenté avec montage à remplacement rapide destiné aux meuleuse axiales pneumatiques (inclinées) et aux arbres flexibles.



Les disques de∅ 76 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14



Disque en plastique robuste avec montage à changement rapide



Tissu en coton robuste et flexible avec un haut degré de résistance à la déchirure



Comparaison de la longévité : Disque en fibres traditionnel : Mini-disque = 20 : 1



Autres avantages du mini-disque par rapport aux disques en fibres comparables :


  • Longévité jusqu'à 20 fois (15 fois) plus longue des mini-disques, en particulier en cas de ponçage de bords.

  • Tous les autres avantages des disques de meulage segmentés par rapport aux disques en fibres.

  • Aucun encrassement ni lubrification

  • Large gamme d'applications diverses

  • Possibilité d'obtention de surfaces considérablement plus fines avec le même grain

  • Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords

  • Taux d'enlèvement accrus

  • Temps d'usinage plus courts

  • Gains de temps et d'argent considérables pour l'utilisateur
Article ni repris, ni échangé.