Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini-disque abrasif texture nylon Mini-disque nylon non tissé
Avec support à changement rapide. Compatible avec le système 3M Roloc.
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
Grain gros, moyen et fin : Oxyde d'aluminium
Grain très fin : Carbure de silicium
Structure de disque ouverte et flexible
- Echauffement minimal (ponçage à faible échauffement)
- Pratiquement aucun encrassement grâce à l'abrasion de surface
- Ajustement optimal à la pièce, structure de surface uniforme
Exempt de métaux corrosifs
Aucune contamination de la surface du matériau
Pour une utilisation sur des meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et des arbres flexibles
Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14
Pour le nettoyage des surfaces, l'élimination de l'aspect bleuté, de la rouille, de la saleté et des couches d'oxyde, les travaux d'ébavurage légers, la production de surfaces décoratives, l'arrasage des soudures, l'élimination des rainures de ponçage, des rayures, des revêtements et des anciens enduits.
Matériaux compatibles :
Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!