Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE
Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE - 1
Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE - 2
Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE

Pour une utilisation avec des meuleuses pneumatiques à décalage et des arbres flexibles dans les zones difficilement accessibles.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Résistance extrême et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain céramique hautes performances

Indication
  • Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Article ni repris, ni échangé.