Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mini-disque fibre vulcanisée zirconium

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini-disque fibre vulcanisée zirconium

Taux d'enlèvement élevé et longue durée de vie grâce au grain abrasif en zirconium résistant

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Haute résistance à la déchirure grâce au tissu polyester robuste

  • Enlèvement de matière extrêmement élevé et très rapide avec meulage à faible échauffement et très longue durée de vie avec faible pression de contact grâce au grain abrasif hautes performances et à la couche supérieure abrasive active

  • A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés

  • Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14