Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D

Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante

  • Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce

  • Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure

  • La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce

  • Pas de modification de la géométrie de la pièce

  • A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés

  • Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14
Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée

  • Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier

  • Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie