Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mini-disque de toile en nylon
Mini-disque de toile en nylon - 1
Mini-disque de toile en nylon - 2
Mini-disque de toile en nylon - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini-disque de toile en nylon

Compatible avec système Roloc 3M

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Grain abrasif : Carbure de silicium



Structure de la toile flexible et ouverte


  • Adaptation idéale à la géométrie de la pièce à usiner

  • Ne s'encrasse pas à cause de l'abrasion de la surface


Exempt de métaux corrosifs


Aucune contamination des surfaces du matériau

Indication

Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d'attaque de 10 à 15°.


Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.


Toujours porter l'équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.


Respecter les instructions relatives à l'application et les consignes de sécurité

Article ni repris, ni échangé.