Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mini feu de pénétration à leds 12-24 V
Mini feu de pénétration à leds 12-24 V - 1
Mini feu de pénétration à leds 12-24 V - 2
Mini feu de pénétration à leds 12-24 V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini feu de pénétration à leds 12-24 V

Version à poser ultra compacte
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
  • Flash de couleur orange

  • Cabochon transparent en polycarbonate incassable

  • Equipé de 3 power-leds

  • Amplificateur intégré pour un fonctionnement en mode synchrone ou alterné

  • Plage d'utilisation : 12 - 24 V

  • Consommations maximales : 12 V/20 W et 24 V/35 W

  • Température de fonctionnement : -30 ° à +50 °C

  • Câble de 0,3 m

  • Indice de protection : IP 54

Homologations ADR et ECE R 65 : utilisation sur route