Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur bain/douche focus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur bain/douche focus
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
Finition chromée.
Nettoyage très simple, jet parfait et durée de vie prolongée.

-projection réglable entre 172 mm et 179,5 mm
-débit maximal de 22 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable permet de prévenir les brûlures accidentelles
-l'inverseur avec réinitialisation automatique et la combinaison de sécurité intégrée EN 1717 offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire
Conforme à la norme NF 077

Conforme à la norme ACS 21ACCLY963