Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur évier norme NF Mitigeur évier STANDARD+ CLEVER

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur évier norme NF Mitigeur évier STANDARD+ CLEVER

Mitigeur évier avec aérateur, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8" diamètre 350mm.
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
Finition : chromé


  • Roninetterie avec système d'ouverture en eau froide : Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

  • Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.


Garantie constructeur : 10 ans
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
ACS - NF 077 - ECAU E1,C3,A2,U3