Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mitigeur évier col de cygne Mitigeur pour évier col de cygne STANDARD+ CLEVER
- Mitigeur évier avec aérateur, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8" d'une longueur supérieure à 350mm.
- Robinetterie avec système d'ouverture en eau froide : Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.
- Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.
- Renfort pour évier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition : chromé
Garantie constructeur : 10 ans
Diamètre des cartouches : 35mm
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
S'utilise principalement dans le domaine de la cuisine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!