Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur lavabo CASSIOPEE
Mitigeur lavabo CASSIOPEE - 1
Mitigeur lavabo CASSIOPEE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur lavabo CASSIOPEE

Limiteur de débit à 50%

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Design épuré, lignes élégantes et légères

  • Débit maximal de 13 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)

  • Bec arrondi

  • Garniture de vidage à tirette laiton

  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture

  • Possibilité de régler la température maximale : une bague crantée située dans la cartouche permet de limiter la course horizontale du levier afin de bloquer la température

  • Cartouche de 35 mm

  • Mousseur M24

Conforme à la norme NF 077

2 ans garantie