Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mitigeur pour lavabo SMART CLEVER
Mitigeur lavabo avec aérateur et flexibles de raccordement 3/8" diamètre 350mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Robinetterie avec système d'ouverture en eau froide : Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.
- Système de réduction du débit (3bar), consommation inférieure à 5 l/min
Finition : chromé
Garantie constructeur : 10 ans
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
ACS - NF 077 - ECAU E00CH3A3U3
S'utilise principalement dans le domaine du sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!