MITIGEUR LAVABO clever STANDARD+
- Mitigeur lavabo avec aérateur et flexibles de raccordement 3/8 dune longueur supérieure à 350mm. - Robinetterie avec système douverture en eau froide, système déconomie dénergie : Le système cold open permet deffectuer des économies deau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de leau froide, sans la mélanger à de leau chaude. Pour obtenir de leau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche. - Système de réduction du débit (3bar), conso inférieure 5 l/min