Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur thermostatique bain douche avec ou sans accessoires Mitigeur thermostatique bain et douche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur thermostatique bain douche avec ou sans accessoires Mitigeur thermostatique bain et douche

Mitigeur bain-douche thermostatique avec aérateur et inverseur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Existe en deux versions avec accessoires réf 9501018820 (mitigeur thermostatique livré avec un support de douche, un flexible et une douchette 1 jet) ou sans accessoires réf 9501018821


  • Tête/cartouche inverseur avec disque céramiques : les montures/cartouches inverseur pivotent à 90° et 180° sur disque céramique, oxyde d'aluminium pur 99%, inusable dans le temps. Un isolant thermique est utilisé pour diminuer la conduite de chaleur et éviter les brûlures au contact de la manette.

  • Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.

  • Système de sécurité pour thermostatique : dispositif évitant d'atteindre involontairement des températures supérieures à 38°C. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour obtenir une température supérieure. Idéal pour la sécurité des enfants. Blocage automatique en cas d'interruption de l'arrivée d'eau froide dans l'installation.


Finition : chromé


Procédé de chromage en 44 étapes qui garantissent la résistance à la corrosion. La surface doit être capable de supporter des essais en laboratoire équivalents à 200 heures de brouillard salin, sans endommagements significatifs.

Garantie constructeur : 5 ans
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
ACS - NF 077 - ECAU E3/1C2A1U3 5 ans garantie