Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mitigeur de douche thermostatique avec ou sans accessoires Mitigeur thermostatique de douche CLEVER
Existe en deux versions avec accessoires réf 9501018816 (mitigeur thermostatique livré avec un support de douche, un flexible et une douchette 1 jet) ou sans accessoires réf 9501018817
- Tête/cartouche inverseur avec disque céramiques
- Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.
- Système de sécurité pour thermostatique : dispositif évitant d'atteindre involontairement des températures supérieures à 38°C. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour obtenir une température supérieure. idéal pour la sécurité des enfants. blocage automatique en cas d'interruption de l'arrivée d'eau froide dans l'installation.
- Finition : chromé
Procédé de chromage en 44 étapes qui garantissent la résistance à la corrosion. La surface doit être capable de supporter des essais en laboratoire équivalents à 200 heures de brouillard salin, sans endommagements significatfs.
- Garantie constructeur : 5 ans
- Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête/cartouche inverseur avec disque céramiques
- Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.
- Système de sécurité pour thermostatique : dispositif évitant d'atteindre involontairement des températures supérieures à 38°C. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour obtenir une température supérieure. idéal pour la sécurité des enfants. blocage automatique en cas d'interruption de l'arrivée d'eau froide dans l'installation.
Finition : chromé
Procédé de chromage en 44 étapes qui garantissent la résistance à la corrosion. La surface doit être capable de supporter des essais en laboratoire équivalents à 200 heures de brouillard salin, sans endommagements significatfs.
- Garantie constructeur : 5 ans
- Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
S'utilise principalement dans le domaine du sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!