Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Design contemporain, alliant classicisme et modernité
Modèle Douche
- Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
- Débit maximal de 25 L/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
- Sortie de douche décalé sur la gauche du mitigeur
Tous les articles présentés dans les Accessoires sont compatibles avec le mitigeur thermostatique Bain-douche Cybèle. Ceux-ci sont disponibles également dans l'assortiment économiseur d'eau Art. N°5964 088 802
Conforme à l'agrément ACS 06ACCNY182
Conforme à la norme NF 077
Installations de douche et baignoire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!