Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module de commande EASYLUX 24 V-1
Module de commande EASYLUX 24 V-1 - 1
Module de commande EASYLUX 24 V-1 - 2
Module de commande EASYLUX 24 V-1 - 3
Module de commande EASYLUX 24 V-1 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module de commande EASYLUX 24 V-1

Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
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
  • Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX

  • Six sorties pour lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24

  • Trois entrées pour interrupteurs avec fil avec le système à enfoncer WPS-WS


Adapté aux interrupteurs et capteurs suivants :


  • Contacteur IR/porte avec fil EASYLUX

  • Capteur PIR avec fil EASYLUX

  • Capteur CAP avec fil EASYLUX

  • Interrupteur à bouton-poussoir avec fil EASYLUX

  • Capteur IR sans fil EASYLUX

  • Contacteur de porte sans fil EASYLUX

  • Détecteur de mouvement sans fil EASYLUX


Fonctions de l'interrupteur :


  • Commutation de groupe : Tout interrupteur/capteur avec ou sans fil peut commander deux puissances lumineuses LED, c'est-à-dire que chaque groupe de lampes est allumé et atténué par l'intermédiaire de l'interrupteur ou du capteur correspondant

  • Circuit pour détecteurs de porte ou de mouvement : Tous les groupes d'éclairage sont commutés ensemble, quel que soit le capteur actionné. Si plusieurs interrupteurs/capteurs sont activés l'un après l'autre, les groupes d’éclairage restent actifs. Les groupes d'éclairage ne sont pas éteints tant que tous les capteurs ne sont pas désactivés

  • Circuit d'interconnexion pour capteur IR : Chacun des interrupteurs/capteurs raccordés commute et fait varier l'intensité de toutes les lampes raccordées


Autres fonctions :


  • Pour les lampes multicolores, la température de couleur peut être préréglée sur le module (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K)

  • Minuterie d'arrêt réglable de 10 secondes à 10 minutes en cas de détection de mouvement

  • Minuterie d'arrêt réglable à partir de 10 minutes à aucune limite pour les contacteurs de porte