Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de commande EASYLUX 24 V-3
Pour commander des lampes LED RVB et 24 V multicolores sur un canal à l'aide d'une télécommande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX
- Avec trois sorties pour lampes LED 24 V RVB avec le système à enfoncer WPS-RGB
- Avec une sortie pour lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24
- Une télécommande supplémentaire permet d'allumer, d'éteindre et de faire varier l'intensité des lampes
- La couleur des lumières RVB peut être ajustée individuellement
- Température de couleur réglable pour les lampes LED multicolores
- Grande flexibilité avec la télécommande en option : Plusieurs modules EASYLUX 24 V-3 peuvent être enseignés et contrôlés ensemble
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!