Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de sous-structure pour caisse en tôle gaufrée Pour véhicules à plateau
Module de sous-structure avec espace de rangement ouvert
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dimensions de dégagement : 690 mm x 260 mm
- Pour le stockage et le transport d'objets longs tels que des pelles, bêches et balais
Si vous commandez les barres de sous-structure, celles-ci sont montées sur la caisse avant la livraison. Une installation ultérieure est impossible.
À commander avec la caisse INDB00 adéquate.
En cas de commande, le module sera fixé sur la caisse à l’usine.
Montage ultérieur impossible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!