Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module extérieur pour antipanique Panama
Module extérieur pour antipanique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Béquille ayant un test de résistance au cisallement de 140 kg et un test à l'arrachée de 250 kg.
- Réversible par simple changement de position de vis.
- Finition gris alu, blanc ou noir.
- Bouton rotatif semi-fixé à clé prisonnière adaptable sur 1,2 ou 3 points.
- Matière : Zamac/Acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!