Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module industriel 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module industriel 12

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec rabat, hauteur de dégagement 390 mm

  • Deux tiroirs (hauteur 120 mm) avec plaque de séparation

  • 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.