Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module industriel 15

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module industriel 15

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour les industries du plâtrage, de la peinture, de la finition intérieure, de la menuiserie et de la toiture et pour les entreprises publiques
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • Deux étagères à rabat (hauteur de rabat 180 mm)

  • Deux étagères à rabat (hauteur de rabat 105 mm)

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.