Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module industriel 21

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module industriel 21

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm

  • 2 tiroirs (hauteur 150 mm), chacun avec 1 plaque de séparation

  • 2 tiroirs (hauteur 120 mm), chacun avec 1 plaque de séparation

  • 3 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation chacune pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.