- Mousse polyuréthane expansive monocomposant prête à l’emploi
- S’expanse par reprise d’humidité de l’air
- Résistant au feu jusqu’à EI 240 selon le type d’application et la largeur du joint*
- Conforme au rapport de classement au feu n°20289 A réalisé par le laboratoire Warringtonfire*
- Conforme à la norme européenne EN 1366-4
- Etanche aux fumées et aux gaz
- Grand rendement de remplissage
- Rendement boîte (FEICA TM 1003): 750 ml donne 34 litres en mode manuel, 44 litres en mode pistolable
- Rendement en joint (FEICA TM 1002) : 750 ml donne 18 mètres en mode manuel, 35 mètres en mode pistolable
- Très bonne isolation acoustique et thermique
- Grande vitesse d’expulsion
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Aucun retrait ou expansion tardive
- Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures
- Excellente adhérence sur tous les types de supports tels que béton, béton cellulaire, maçonnerie, pierre, enduits, bois, fibrociment, métal, polystyrène et mousse polyuréthane
- Adhère également sur de nombreux plastiques et fibres rencontrés dans l’industrie du bâtiment comme le polyester, le PVC, à l’exception du PE et du PP
- Surcouchable, peut se peindre une fois durcie
- Sans CFC et HCFC pour un meilleur respect de l’environnement
- Non résistant aux UV
- Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques
*Voir rapport d’essai de classement au feu
IndicationRespecter le cahier des charges contenu dans le rapport de classement au feu. Sur tout chantier suivi par un bureau de contrôle, faire valider au préalable l’utilisation de ce produit dans l’application envisagée. Respecter les températures de stockage et d’applications. Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques
Domaine d'applicationMousse polyuréthane de haute qualité spécialement élaborée pour l’étanchéité au feu des joints verticaux et horizontaux dans les murs et planchers massifs. Convient également pour murs de séparation, plafonds, cloisons, sols, éléments préfabriqués.
Mode d'emploiVeillez à ce que les supports soient propres, exempts de poussières, d'huile et de graisse. Protéger les surfaces et les zones de travail annexes. Pour une application optimale, il est indispensable de bien humidifier le support au préalable. Répéter l'opération entre chaque couche. Secouer vigoureusement l'aérosol pendant 30 secondes avant emploi. En mode manuel, visser la buse de pulvérisation sur l'aérosol sans forcer. En mode pistolable, visser fermement le pistolet sur l'aérosol mais sans forcer. Remplir partiellement (1/3) la cavité en dosant l'extrusion, aérosol position tête en bas. La mousse s'expanse 2 à 3 fois pendant la prise. Après utilisation, nettoyer rapidement la buse, l'aérosol, ainsi que les souillures non séchées à l'aide du nettoyant Würth Purlogic Clean. La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement.