Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse coupe-feu Combinaison
Mousse coupe-feu bi-composants à base de PU aux excellentes propriétés ignifuges. Intumescent.
- Contenu: 380 ml
- Type de récipient: Cartouche
- Couleur: Brun rouge
- Classe de résistance au feu: Résistant au feu
- Rendement (volume) environ: 2.1 L
- Peut être coupé après: 90 s
- Température de mise en œuvre min.: 20 °C
- Température de mise en œuvre max.: 25 °C
- Température ambiante de mise en œuvre min.: 25 °C
- Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C
- Durée de stockage après production: 12 Mois
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation simple et rapide
- Sans revêtement de câble ou de la surface de la suspension
- Mousse souple, facile à installer
- Peut être peint
- Application sans poussière
- Des tuyaux en PE et en PVC jusqu'à ∅ 50 mm peuvent être installés sans collier coupe-feu
Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur le segment.
Z-19.53-2337
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisation optimale avec le pistolet manuel bi-composant Easymax Art.N°0893 303 206 (pistolet compatible)- Utilisation en système [D4]
- Mousse coupe-feu Combi [D4]
- Pour les conduits de mur et de plafond de la classe de résistance au feu "résistant au feu" pour les systèmes de support de câble, les tuyaux d'installation électrique et les tuyaux inflammables et ininflammables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!