Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic® Easywhite
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 1
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 2
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 3
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 4
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 5
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 6
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Easywhite - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic® Easywhite

Mousse PU 1C avec une valeur de diisocyanate particulièrement faible - aucune formation requise ! Valve combinée : Application avec un canon à mousse ou la buse fournie
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
Mousse de polyuréthane dure 1C avec une valeur de diisocyanate particulièrement faible, qui ne nécessite donc aucune formation !



  • Faible inflammabilité de classe B1 entre matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 conformément à la norme DIN 4102, partie 1 lorsqu'utilisé dans cette application

  • Conforme à la classe de matériaux de construction B2 dans toutes les autres applications

  • Conforme aux critères de qualité DGNB 4 (Conseil allemand pour la construction durable)

  • Valeur MDI (valeur de diisocyanate) <0,1 %

  • Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : pas de retrait volumique et expansion minimale après séchage

  • Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction conventionnels

  • Peut être plastifié, peint ou collé après séchage

  • Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux intempéries et à l'eau

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures, produits chimiques, huiles et graisses

  • Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre

  • Sans substances dangereuses

  • Sans halogène, ne contient pas d'ignifuges halogénés ni de propulseurs halogénés

  • Sans TCEP, TCPP, paraffines chlorées ou plastifiants
Homologation

EMICODE EC1 Plus

Indication
  • Conforme aux exigences RAL pour l'isolation de la couche intermédiaire

  • La mousse de polyuréthane durcie doit être protégée contre l'exposition aux UV par peinture, par scellement (par ex. silicone, polyuréthane, polymère hybride ou acrylique) ou par recouvrement.

  • Les surfaces poreuses et absorbantes telles que le gypse et le béton cellulaire doivent être apprêtées.

  • Les pistolets de mousse doivent être rangés à la verticale pour éviter que les valves de pulvérisation ne soient obstruées par de la colle. Une fois le pistolet ouvert, utiliser rapidement.
Domaine d'application

EMICODE EC1 Plus

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.