Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse multi-usage monocomposant Purlogic Zero

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse multi-usage monocomposant Purlogic Zero

Mousse isolante multi-usage prête à l'emploi. 100 % sans isocyanate.
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
  • Sans isocyanate

  • Valve de sûreté non adhérente

  • Bonnes propriétés adhésives sur les surfaces

  • Adhère à tous les matériaux de construction classiques (à l'exception du polyéthylène, du silicone, des graisses, des huiles, des agents anti-adhésifs et des substances similaires)

  • Jusqu'à 10 mètres courants de rendement (joint : 20x50 mm)

  • La mousse est semi-rigide, imputrescible et résistante au vieillissement

Ce produit a été fabriqué sous le contrôle d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 approuvée par Bureau Veritas Certification.