Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse polyuréthane monocomposant PURLOGIC DUO
Vanne combinée, peut être utilisée avec un pistolet et un adaptateur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Couleur grise pour une gamme plus diversifiée d'applications, par exemple dans le béton et les zones de fenêtre
- Meilleure isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège ou la fibre de verre
- Excellente structure à cellules
- Durcissement rapide
- Résiste au vieillissement et à la dégradation
- Non résistante aux UV
- Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
- Doit être protégée par du silicone, du polymère MS ou du polyuréthane résistant aux UV
Toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal traité contre la corrosion, le polystyrène, la mousse dure PIR/PUR, le polyester et le PVC dur. N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés font partie du périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Pour le remplissage, le collage et l'isolation des fenêtres, des portes, des passages de tuyaux et des ouvertures murales ainsi que dans les zones périphériques
Bien agiter le spray au moins 20 fois. Retirer le capuchon de protection et visser l'extrémité supérieure dans le filetage du pistolet ou enfoncer l'adaptateur du tube dans le filetage femelle et le visser de 90°. Nettoyer, dégraisser et humidifier les surfaces avant d'utiliser la mousse. Pour éliminer les résidus de mousse fraîche, utiliser le nettoyant Würth PU réf 0892 160. La mousse durcie doit être éliminée mécaniquement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!