Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse polyuréthane pistolable Purlogic Flex 2 Purlogic Flex 2
Mousse élastique et flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveau d'élasticité extrêmement élevé :
La mousse Flex est extrêmement souple et prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse (env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce)
Evite les ponts thermiques
Convient à une utilisation en hiver :
- Températures ambiantes et de surface jusqu'à -10 °C
- Température de l'aérosol jusqu'à +5 °C
- Reste élastique même à des températures négatives
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au PE, au PP, au silicone, au PTFE, ni à la graisse.
Pour l'isolation, le montage et le remplissage de zones contenant des composants soumis à des mouvements d'amplitude en raison de charges thermiques ou statiques : isolation de toiture, constructions en bois, chemins de planches, chambres froides, systèmes de chauffage, installations électriques, conduites, fenêtres, etc. Pour le remplissage et le scellement des joints de mortier.
Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides, exemptes de poussière, de graisse et de toute substance pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse polyuréthane Traiter avec un primaire les supports hautement absorbants. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser l'aérosol dans le support pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURLOGIC CLEAN, réf. 0892 160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!