Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuile

Durcissement rapide à haute résistance mécanique
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
Spécialement conçue pour l'installation de carrelage et de tuiles de toiture


  • Garantit d'excellents résultats d'étanchéité même dans les conditions extrêmes

  • Compatible avec la plupart des matériaux de construction (comme le béton, le carrelage, les tuiles de toiture, le bois, etc.)

  • De couleur grise, représente donc parfaitement le mortier chimique traditionnellement utilisé


Résistance mécanique particulièrement élevée


  • Colle PU particulièrement résistante avec un pouvoir de fixation élevé

  • Résistance à la traction plus élevée que les systèmes couramment utilisés

  • Résistance exceptionnelle aux agents atmosphériques (p. ex. le vent, etc.)

  • Ne peut pas être endommagé par des insectes, des parasites, des moisissures ou des champignons


Système de fixation révolutionnaire


  • Economies significatives en temps, main-d'œuvre et argent

  • Rapidité et fonctionnalité lors de l'exécution du travail

  • Manipulation facile combinée à une sécurité opérationnelle accrue
Indication

La colle double presque de volume


Après l'application, utiliser le nettoyant approprié pour nettoyer soigneusement toutes les pièces du pistolet qui sont recouvertes de colle PU fraîche


Laisser les cylindres qui ne sont pas complètement vides fixés au pistolet pendant 1 semaine maximum


Nettoyer tout résidu de colle non durcie avec le nettoyant


La mousse durcie peut être éliminée avec le nettoyant spécial


Le produit n'adhère pas au polyéthylène, au PTFE, aux silicones ou aux surfaces traitées avec des agents antiadhésifs


Ne contient pas de formaldéhyde


Humidifier les surfaces avec de l'eau avant d'appliquer la colle et humidifier chaque couche de colle pendant et après l'application




Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Mode d'emploi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.