Le multimètre digital permet de mesurer la tension, l’intensité, la résistance...
Le multimètre digital est un élément-clé de l’équipement de tout électricien. Selon les modèles, cet outil peut servir à mesurer la tension, l’intensité, la température, l’inductance et bien d’autres choses encore. Tour d’horizon des grandeurs physiques que vous pouvez vérifier grâce aux contrôleurs universels hautement performants développés par Würth !
Un voltmètre, ampèremètre et ohmmètre indispensable au BTP et à l’industrie
Appareil incontournable lorsqu’il s’agit de mesurer des grandeurs électriques, le multimètre numérique joue à la fois le rôle de voltmètre, d’ampèremètre et d’ohmmètre. Il permet d’être certain de travailler en l’absence de tension ainsi que d’identifier des anomalies présentes sur un circuit électrique. On l’emploie aussi bien dans le bâtiment que dans le secteur industriel, pour :
Mesure du courant, test de diode, test de continuité acoustique et électrique...
Robustes et sécurisés, les multimètres digitaux conçus par Würth sont particulièrement polyvalents : mini-multimètre hyper pratique et immunisé contre les projections d’eau, multimètre TRMS avec lampe de poche à LED intégrée…. Nos différents modèles servent généralement à mesurer :
- une tension alternative ou continue, exprimée en volts (V)
- une intensité, exprimée en ampères (A)
- une résistance, exprimée en ohms (Ω)…
- … mais aussi la température ambiante, exprimée en degrés Celsius (° C)
- la capacité d’un condensateur, exprimée en farad (F)
- l’inductance d’une bobine, exprimée en henrys (H)
- la fréquence d’un signal électrique, exprimée en hertz (Hz)...
- … la plupart sont également capables de tester une diode, une continuité sonore, une continuité électrique avec détection des ruptures de câbles, etc.
Commutateur rotatif, cordons de mesure et bornes du multimètre digital
Rappelons qu’un multimètre digital se présente sous la forme d’un boîtier muni d’un écran numérique (ce qui le rend plus facile à lire qu’un multimètre analogique avec aiguille et cadran), d’un commutateur rotatif qui vous permet de sélectionner la grandeur électrique que vous souhaitez évaluer, d’un cordon de mesure noir, d’un cordon de mesure rouge et d’une série de bornes bien spécifiques :
- la borne « COM » ou « - », à laquelle on connecte systématiquement le fil noir
- la borne « V » ou « + » à laquelle on connecte le fil rouge lorsqu’on souhaite mesurer une tension
- la borne « A », à laquelle on connecte le fil rouge lorsqu’on souhaite mesurer une intensité
- la borne « Ω » à laquelle on connecte le fil rouge lorsqu’on souhaite mesurer une résistance. Attention : saisissez toujours vos cordons de mesure via la partie isolée, ne débranchez jamais l’un des cordons en cours de mesure et veillez à vous tenir à bonne distance de la source de courant que vous souhaitez mesurer !