Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multimètre numérique professionnel
Multimètre TRMS polyvalent, fournit les fonctions les plus importantes pour l'usage quotidien dans les métiers spécialisés, le commerce et l'industrie. Pour l'entretien, l'installation, le service. Robuste grâce au couvercle antichoc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mesure de tension
CA, CC
Mesure du courant
CA, CC, à partir de 10 µA
- Mesure de résistance, capacité et température
- Test de continuité acoustique, test de diode
- Possibilité de configurer la mesure de tension avec faible impédance (VLOWZ = 500 kOhm)
- Indicateur de tension sans contact (NCV) : Afficher en rouge pour une tension dangereuse
- LED intégrée pour faciliter le travail dans un environnement sombre (éclairage du point de mesure)
- Gand écran LCD rétro-éclairé pour une lisibilité optimale
- Résolution de compteur de 6 000 pour de hauts niveaux de précision
- Sélection de gamme automatique, CA/CC - détection et mise hors tension
- Fusibles très faciles à changer
- Fixation de l'appareil aux armoires de commutation, portes de métal, au moyen d'aimants dans le couvercle antichoc
- Le support pliant réglable permet de configurer différents angles d'inclinaison
- Le support pour les embouts de test avec une distance de 19 mm facilite la mesure au niveau des prises
Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!