Pantalon de travail multinormes Würth MODYF Marine
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
- 2 poches avant, 1 poche arrière et 2 poches cargo
- Taille élastique
- Double couture pour plus de résistance
- Protection contre les flammes
- Antistatique
- Norme(s) EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Classe 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.
Matières
- 78% coton ignifugé, 20% polyester, 2% fibre antistatique
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Blanchiment interdit
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage délicat avec PCE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!