Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multiplicateur de couple universel
L'utilisation avec une clé dynamométrique donne une multiplication exacte de 3 fois la valeur de serrage réglée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet l'ouverture facile des vis légèrement rouillées
- Remplace avantageusement les extensions et rallonges diverses
- Design compact, facile à ranger
- Art. N° 0714 860 140 : Carré mâle 3/4" et carré femelle 1/2" (Entrée max/Sortie max : 500/1500 Nm)
- Art. N° 0714 860 270 : Carré mâle 1" et carré femelle 3/4" (Entrée max/Sortie max : 1000/3000 Nm)
ATTENTION ! Le multiplicateur de couple ne doit pas être utilisé avec une clé à chocs. Ceci pourrait sérieusement endommager les outils et l'équipement auquels l'écrou est fixé et compromettre la sécurité de l'utilisateur
Convient pour le serrage/desserrage des écrous de roues sur les camions, engins de chantier, machines agricoles ou de travaux publics
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!