Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Multiplicateur de couple
Multiplicateur de couple - 1
Multiplicateur de couple - 2
Multiplicateur de couple - 3
Multiplicateur de couple - 4
Multiplicateur de couple - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multiplicateur de couple
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
Léger et compact, il constitue un complément idéal pour l'équipement de base de tout véhicule industriel, agricole, bus, etc.



Permet de déverrouiller facilement les écrous et les vis de roue en cas de crevaison



Evite d'utiliser des leviers encombrants et lourds



Après avoir débloqué l'écrou ou la vis, vous pouvez continuer à dévisser rapidement en remplaçant le multiplicateur de couple par la rallonge fournie



Livré dans une mallette en plastique pratique et compacte



Contenu :


  • multiplicateur de couple

  • poignée levier

  • rallonge de 270 mm de long

  • Douille de 33 mm, entraînement de 1 pouce, longueur 80 mm

  • Douille de 32 mm, entraînement de 1 pouce, longueur 80 mm
Indication

Ceci n'est pas un instrument de précision. Il ne peut donc être utilisé sur une clé dynamométrique. L'outil peut uniquement être utilisé avec la manivelle fournie