Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc de prises à fiche intégrée ST1
Pour montage encastré dans les cuisines, les bureaux, les salons et les meubles multimédia
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bloc de prises, argent, profil en aluminium anodisé avec 3 prises (angle 60°).
- Avec câble de raccordement au secteur de 3,0 m et prise
- Pour plans de travail d'une épaisseur max. du panneau de 50 mm
- Trou d'installation ∅ 102 mm
- Prises avec protection contre le toucher
- Avec couvercle de bascule en plastique robuste couleur argent, manchon peint argent.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!