Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité NF E 25511 acier zingué Acier avec revêtement en zinc appliqué mécaniquement, sans denture sur le dessous
Rondelle de sécurité NF E 25511 acier zingué Acier avec revêtement en zinc appliqué mécaniquement, sans denture sur le dessous - 1
Rondelle de sécurité NF E 25511 acier zingué Acier avec revêtement en zinc appliqué mécaniquement, sans denture sur le dessous - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité NF E 25511 acier zingué Acier avec revêtement en zinc appliqué mécaniquement, sans denture sur le dessous

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
La pièce NF E 25511 est seulement partiellement utilisable comme rondelle de contact en raison de l'absence de dents sur la face inférieure, ce qui signifie que le contact avec le matériau support n'est pas possible, en particulier avec les surfaces peintes.


Surface : Revêtement en zinc appliqué mécaniquement blanc 15-20 µm + passivation sans CrVI 192 h RR