Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB - 1
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB

Clou de haute qualité de diamètre 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3 Power

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Longueur supérieure à 22 mm :



Evaluation technique européenne ETA-21/0702



iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides