Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extoclean
Nettoyant et dégraissant murs, façades, dallages et sols extérieurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Produit concentré à diluer
- Elimine les lichens rouges sur les murs et les façades, les noirs de pollution, les graisses, les huiles, les résidus d’hydrocarbures, ainsi que les autres substances grasses incrustées dans les matériaux
- Ne contient pas de produit chloré, ni de soude caustique, ni solvant, ni acide
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Spécialement élaboré pour les supports de types murs et façades tels que crépis, enduits, pierres, etc. Convient également pour les dallages et sols extérieurs tels que pavés autobloquants, gravillons lavés, béton, ciment, pierres
Diluer le produit à raison d’1 litre pour 4 à 9 litres d’eau pour le nettoyage des murs et façades. A raison d’1 litre pour 14 à 19 litres d’eau pour les dallages et sols. Augmenter la proportion de produit en cas de support très sale. Humidifier le support avant application. Pulvériser le mélange sur le support. Laisser agir 45 minutes à 2 heures. Selon la porosité du support 1 litre de produit dilué traitera environ 3 à 5 m². Rincer au nettoyeur haute pression (réglé à moyenne pression), à la brosse ou au jet. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation. Température d’application : +5 °C à +25 °C
Ne pas appliquer pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l’aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre ainsi que sur la végétation environnante.
Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les murs et façades, nous vous recommandons après nettoyage avec EXTOCLEAN, d'effectuer un traitement avec l'anti-mousse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!