Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant système injection essence et hybride
Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Augmente l'indice d'octane pour les démarrages à froid.
- Elimine le carbone actif et les dépôts de cendres des buses d'injection
- Nettoie les injecteurs et les soupapes
- Réduit les dépôts dans la chambre de combustion
- Nettoie l'ensemble du circuit de carburant
- Additif de nettoyage pour cibler les problèmes
- Technologie CLEAN-UP
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Compatible avec tous les types d'essence, y compris E10.
Ajouter directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml peut traiter jusqu'à 50 l de carburant. Pour nettoyer complètement le moteur, utiliser une bouteille à chaque fois pendant 4 pleins consécutifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!