Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant sans eau - lustrant minute
Permet le nettoyage sans eau des véhicules, ainsi qu’un lustrage minute des carrosseries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Triple action
- Nettoie, fait briller et protège en une seule opération
Dépose un film protecteur sur la carrosserie
- Facilite les nettoyages futurs
- La carrosserie a un aspect lisse et doux au toucher
Economique
- Ne nécessite pas d’eau
- Un pulvérisateur de 500 ml permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B
Parfum menthe glaciale
- Odeur agréable
Précaution d’emploi
Ne pas appliquer sur carrosserie chaude
Lavage sans eau des véhicules (autos, motos, vélos, etc)
Elimination des traces d’eau et de calcaire après un lavage classique
Carrosserie : lustrage rapide des véhicules après opérations de peinture
Show room : mise en valeur rapide des véhicules d’exposition
Pulvériser le produit sur la carrosserie sèche et froide. Appliquer le produit de façon régulière avec le pulvérisateur sur des surfaces moyennes (portes, capots, ailes, etc…). Pour nettoyer, frotter par des mouvements circulaires avec un chiffon microfibre sec pour éliminer la saleté. Lustrer ensuite avec un second chiffon microfibre propre et sec. Peut également s’appliquer sur les vitres (ne laisse pas de trace)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!