Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant carrosserie WNC 40
Shampoing destiné aux lavages fréquents des véhicules, avec une intervention manuelle et lorsque le plus grand soin de la carrosserie est requis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
L’efficacité maximale de ce nettoyant est obtenue avec une intervention manuelle
Spécialement formulé pour ne pas abimer les carrosseries
- idéal pour les lavages fréquents de flottes de véhicules
- parfaitement adapté au lavage des véhicules neufs
- sans danger pour les matériaux sensibles (baguettes chromées, aluminium, etc)
- adapté pour les carrosseries revêtues d'un vernis mat
Brillance élevée
Bon effet mouillant
- évite le séchage trop rapide du shampoing sur la carrosserie par temps chaud
Sans NTA
- respectueux de l’utilisateur, ne gratte pas la gorge
Existe en version écocube
- un écocube de 2,5 l permet de reconstituer un bidon de 25 de nettoyant WNC 40
- un écocube de 20 l permet de reconstituer un fût de 200 l de nettoyant WNC 40
- réduit le volume de stockage
- permet une réduction du prix d’achat
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur la carrosserie avant rinçage, surtout par des températures ambiantes très élevées ou en cas de vent. Dans ce cas laver le véhicule en plusieurs fois. Craint le gel.
Compatibilité alimentaire
Le nettoyant WNC 40 peut nettoyer tous les matériaux entrant en contact avec des aliments à condition que le rinçage soit fait à l'eau potable.
Attention, ce nettoyant n'est pas un désinfectant.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Nettoyage et préparation des véhicules neuf et d’occasion, VL, PL, bus, dès lors que le lavage se fait avec une intervention manuelle (brosse ou gant de lavage, éponge, etc)
1. Diluer le nettoyant avec de l’eau et pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut.
Dilution de base : 4% à 10%.
2. Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge ou gant de lavage) afin d’obtenir un résultat optimal
3. Rincer le véhicule de haut en bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!