Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant dégraissant



Le nettoyage et le dégraissage des pièces et des mécanismes sont des opérations essentielles pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité des équipements industriels. Pour cela, Würth propose une gamme de nettoyants dégraissants industriels adaptés à tout type de surfaces et de salissures. Ils éliminent efficacement les résidus de colle, les étiquettes, les rubans adhésifs, la cire, l'abrasion du caoutchouc, les résidus de silicone, le marqueur indélébile, l'huile et la graisse.

Ils ne laissent aucun résidu glissant et n'agressent pas les matériaux sensibles comme l'aluminium, le laiton ou l'acier inoxydable. Ils sont également idéals comme dégraissants avant peinture ou comme anti-adhésifs soudure, à chaud ou à froid. Ils sont disponibles en bouteille, en spray ou encore en bidons de 20L ou en fûts de 60L, qui peuvent être associés à un système de recharge d'aérosols innovant et économique. Une version adaptée à l'industrie agroalimentaire permet l'usage de ce type de produits dans le domaine de l'industrie alimentaire, grâce à sa certification NSF. Avec la gamme de nettoyants dégraissants industriels de Würth, vous bénéficiez d'une solution de haute qualité pour le nettoyage de vos pièces et mécanismes.