Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant nautique multi-usage
Elimine toutes sortes de salissures, est un désoxydant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant multi-usage.
Avec un seul produit, nous pouvons nettoyer toutes sortes de salissures et de surfaces telles que les oxydes, les graisses, les cires, les résines, les huiles, la suie, la pollution environnementale et le calcaire.
Très efficace.
Il agit rapidement, ce qui réduit le temps de nettoyage. Le pulvérisateur est doté d'un jet à double effet et d'une buse de pulvérisation.
Désoxydant. Contient des agents anticorrosion.
Elimine la rouille et protège contre la corrosion.
Exempt de solvants organiques et formulé à base de tensioactifs.
Ininflammable.
Son utilisation est plus sûre.
Ne pas laisser sécher le produit sur la surface à traiter.
Ces instructions ne sont que des recommandations basées sur notre expérience. Nous recommandons d'effectuer des tests pour chaque nouveau type d'application ou de surface à traiter.
Pour tous les types de salissures (graisses, oxydes, huiles, suie, cire, résines, calcaire et pollution environnementale) et de surfaces (coques, bâches, auvents et moteurs).
Convient aux métaux tels que le fer, l'acier et l'acier inoxydable.
Ce produit n'est pas agressif pour les surfaces telles que le bois, les caoutchoucs et les joints. Eviter d'appliquer sur l'aluminium et le verre.
Par pulvérisation, à la brosse, à l'éponge ou au rabot. Applicable avec une pompe à pressionPR01_069534007 ou un pulvérisateur manuel de 1 litrePR01_0891503001.
Appliquer le produit, attendre quelques minutes et rincer abondamment à l'eau.
L'efficacité du produit peut être améliorée par un rinçage à l'eau chaude et par l'utilisation d'un nettoyeur haute pression.
Lors de l'application, il est recommandé d'utiliser des éléments de protection individuelle et de ne pas appliquer le produit sur l'aluminium ou le verre.
En raison de la diversité des enduits gélifiés disponibles sur le marché, il est conseillé d'effectuer des tests préalables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!