Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour acier inoxydable

Une gamme de nettoyants spécifiques pour l’inox

L’inox est un matériau très répandu et très apprécié que l’on retrouve dans de nombreux contextes professionnels, notamment en restauration collective et en cuisine. Résistant, esthétique et simple à entretenir, il ne manque en effet pas de qualités ! Afin de lui permettre de conserver ses propriétés et sa bonne résistance à la corrosion, mieux vaut utiliser des produits de nettoyage qui lui sont bien adaptés. Certifiés NSF, les produits nettoyants inox Würth vous faciliteront cet entretien !

Produits à haut pouvoir nettoyant pour l’inox

Formulés pour répondre le plus efficacement possible aux besoins des professionnels, les produits nettoyants pour inox Würth permettent :

  • d’éliminer les dépôts graisseux, les résidus et la poussière,
  • de retrouver des surfaces lisses et brillantes : comme neuves !

Proposés sous forme de sprays, ces produits nettoient et font briller les surfaces en inox en un seul geste tout en les respectant. Bien que puissants et adaptés à nettoyer l'inox, ces solvants n’attaquent pas le matériel, ni les peintures, ni les caoutchoucs et sont de ce fait sans risques pour les joints.

Découvrez également nos nettoyants dédiés à d'autres surfaces : plastiquesverrecarrosseriehabitations... 

Des produits nettoyants inox à la polyvalence garantie pour professionnels exigeants !

Efficaces peu importe la surface et les taches, les nettoyants pour inox Würth se démarqueront également par une polyvalence à toute épreuve pour une hygiène impeccable. Testés pour une utilisation optimale en milieu professionnel alimentaire et cuisine, ils sont garantis sans substances caustiques et ainsi, pourront avoir leur place dans les cuisines des restaurants ou des cantines et même, pour le lavage des abattoirs. Afin de faire rimer efficacité et protection de l’environnement, leur fabricant assure une composition conforme aux normes concernant les eaux usées.

Afin d’opter pour le modèle le mieux adapté aux exigences d’hygiène de leur métier, les professionnels sont invités à choisir leur nettoyant pour inox selon une série de critères spécifiques, soit :

  • le contenu : de 400 ml à 5 L,
  • l’odeur et le parfum,
  • le poids du produit : 520 à 5000 g,
  • le type de contenant : aérosol, bidon, vaporisateur,
  • la base chimique,
  • le pH,
  • la densité,
  • ou même, la durée maximale de stockage : pouvant aller jusqu’à 24 mois.