Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour véhicules AutoshamTWO
Nettoyant pour carrosserie de véhicules deux en un : lavage et cire de protection en une seule étape
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Hautes performances de nettoyage
Elimine toutes sortes de saletés des peintures de carrosserie, pièces chromées, en plastique, en caoutchouc, etc.
Forme une couche protectrice
- Déperlant
- Facilite le séchage avec une peau de chamois
Séparation rapide conformément à la norme O-Norm (norme autrichienne) test B 5105
Les salissures huileuses/grasses ne sont pas émulsifiées. Elles sont pénétrées et dissoutes. L'eau de lavage peut donc être séparée via le séparateur d'huile légère.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Ajouter 25 ml d'AutoshamTWO dans environ 10 litres d'eau chaude. Nettoyer le véhicule avec une éponge, puis rincer à l'eau claire. Pour un résultat optimal, essuyer le véhicule avec une peau de chamois. Peut également être utilisé avec des nettoyeurs haute pression (concentration à 0,05-0,1 %).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!