Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant concentré actif
Shampoing pour carrosserie au pH neutre pour le lavage avec des brosses nettoyantes actives des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A base de tensioactifs puissants
- Les particules de saleté sont complètement encapsulées et peuvent être rincées en même temps que l'eau
- Bons résultats de nettoyage
La combinaison d'ingrédients spéciaux permet aux brosses de mieux glisser
- Protège les surfaces du véhicule
- Empêche les brosses de s'encrasser
Pas de traces en cas d'utilisation de conservateurs et d'agents de séchage
Peut être utilisé dans les machines équipées de systèmes de recyclage de l'eau
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*.
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
- Ne pas laisser le produit sécher.
- Stocker dans un endroit à l'abri du gel.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Pour le nettoyage des véhicules dans les portiques de lavage automatiques
- Distribution sous forme non diluée dans le système de lavage à brosses à l'aide d'une pompe de distribution. En cas de distribution par injecteur, diluer le produit au préalable avec 1 volume de produit de lavage actif pour 9 volumes d'eau.
- Concentration d'application : 0,02-0,2 %
- Consommation par véhicule : environ 12-14 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!