Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quick Fresh Active Plus
Pour éliminer rapidement et efficacement les odeurs et les bactéries dans les espaces intérieurs et les systèmes de climatisation des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Efficace pour lutter contre les odeurs désagréables causées par les bactéries dans les conduits d'air des climatiseurs et dans l'habitacle du véhicule
- Les ions d'argent empêchent toute odeur supplémentaire grâce à leur effet antibactérien
Il est indispensable d'effectuer des tests préliminaires avant utilisation, en particulier sur les surfaces légères.
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et
d'autres développements.
Action virucide conformément à la norme EN 14476- Effet antibactérien grâce aux ions d'argent
- Parfum frais durable
- Aucun démontage laborieux nécessaire sur l'évaporateur et l'intérieur
- Aucun manuel supplémentaire indiquant des étapes de travail spécifiques requis
- Efficacité confirmée indépendamment
- Facile à utiliser
- Combat les odeurs désagréables avec des agents d'absorption des odeurs
Personne ne doit se trouver à l'intérieur du véhicule pendant l'application. Tous les dispositifs électriques doivent être éteints pendant l'application. Eviter les sources d'inflammation. Bien aérer le véhicule pendant plusieurs minutes après utilisation. Ne pas fumer à l'intérieur du véhicule tout de suite après l'application. Utiliser un seul flacon par application.
1. Couper le climatiseur, activer le recyclage d'air
2. Régler la ventilation au maximum et sélectionner un niveau de température froid pour l'intérieur
3. Bien agiter avant usage.
4. Positionner la bombe sur le plancher ou sur la console centrale arrière, et activer la tête de pulvérisation. Maintenir les portes et les vitres fermées pendant l'application (environ 2-3 minutes). S'assurer que le jet de pulvérisation (90-150 cm) n'atteint pas, par exemple, les éléments de commande d'éclairage et de toit ouvrant, l'afficheur, la radio, la navigation, etc.
5. L'excédent de produit doit être essuyé immédiatement avec un chiffon humide
6. Bien aérer le véhicule après utilisation
Tenir compte des informations sur le produit !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!